Guarnizioni di regolazione
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
Rondelle e guarnizioni
Guarnizioni di regolazione
51373
51373.400.001
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
Hexagon socket set screw with conical tip DIN ˜705A Stainless steel (SS) A2 50 with DIN 914
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
51373.400.001
Diametro
marca
Fabory
Class
50
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Weight per piece (g)
261
Info
These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
Adjusting rings with
d
1
≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.with DIN 914
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M40
marca
Fabory
Class
50
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Weight per piece (g)
261
Info
These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
Adjusting rings with
d
1
≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.with DIN 914
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
705-A
Numeri di articolo
Numero articolo
51373.400.001
EAN
8715494058100
UBB
500720255180
UNSPSC
31162400