Guarnizioni di regolazione
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementi di fissaggio
Rondelle e guarnizioni
Guarnizioni di regolazione
51373
51373.100.001
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
Hexagon socket set screw with conical tip DIN ˜705A Stainless steel (SS) A2 50 with DIN 914
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
51373.100.001
Diametro
Marchio
Fabory
Class
50
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Weight per piece (g)
18.5
Info
These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
Adjusting rings with
d
1
≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.with DIN 914
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
M10
Marchio
Fabory
Class
50
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Weight per piece (g)
18.5
Info
These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
Adjusting rings with
d
1
≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.with DIN 914
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
705-A
Numeri di articolo
Numero articolo
51373.100.001
EAN
8715494057967
UBB
500720254019
UNSPSC
31162400