Viti senza testa
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
07800
07800.160.050
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
Hexagon socket set screw with cone point DIN 914 Steel Plain 45H M16X50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Cono
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
50 mm
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Cono
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M16
dt (max.)
4
L (mm)
50
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
914
NEN
2342
ISO
4027
BS
4168-3
NF
E27-181
ASME
B18.3.6M
Numeri di articolo
Numero articolo
07800.160.050
EAN
8715492158017
UBB
951351187277
UNSPSC
31161518