text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cone point DIN 914 Steel Plain 45H M12X20


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cono
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 20 mm
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cono
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M12
dt (max.) 3
L (mm) 20
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Standard

BS 4168-3
NEN 2342
ASME B18.3.6M
NF E27-181
ISO 4027
DIN 914

Numeri di articolo

Numero articolo 07800.120.020
EAN 8715492157720
UBB 950351502428
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.