text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cone point DIN 914 Stainless steel A4 M8X30


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Cono
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 30 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Cono
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M8
dt (max.) 2
L (mm) 30
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Standard

ASME B18.3.6M
NEN 2342
DIN 914
NF E27-181
ISO 4027
BS 4168-3

Numeri di articolo

Numero articolo 55250.080.030
EAN 8715492338501
UBB 952351270998
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.