FOCAL MEDITECH B.V.
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
55250
55250.040.010
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
Hexagon socket set screw with cone point DIN 914 Stainless steel A4 M4X10
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Point
Cono
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M4
Lunghezza
10 mm
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Point
Cono
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M4
L (mm)
10
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
4168-3
ISO
4027
ASME
B18.3.6M
NEN
2342
DIN
914
NF
E27-181
Numeri di articolo
Numero articolo
55250.040.010
EAN
8715492338266
UBB
952351268448
UNSPSC
31161518
Scarica modello CAD