FOCAL MEDITECH B.V.
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
55250
55250.030.012
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
Hexagon socket set screw with cone point DIN 914 Stainless steel A4 M3X12
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Point
Cono
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M3
Lunghezza
12 mm
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Point
Cono
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M3
L (mm)
12
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E27-181
BS
4168-3
ASME
B18.3.6M
ISO
4027
DIN
914
NEN
2342
Numeri di articolo
Numero articolo
55250.030.012
EAN
8715494622882
UBB
500633400824
UNSPSC
31161518