text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cone point DIN 914 Stainless steel A4 M10X20


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Cono
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 20 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Cono
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M10
dt (max.) 2.5
L (mm) 20
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Standard

NF E27-181
ISO 4027
BS 4168-3
DIN 914
NEN 2342
ASME B18.3.6M

Numeri di articolo

Numero articolo 55250.100.020
EAN 8715492338549
UBB 952351271319
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.