text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cone point DIN 914 Stainless steel A2


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Marchio Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 4 mm
Marchio Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Cono
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.32
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico 73181535

Dimensioni

d-D M5
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2

Standard

ASME B18.3.6M
DIN 914
BS 4168-3
NF E27-181
ISO 4027
NEN 2342

Numeri di articolo

Numero articolo 51250.050.004
EAN 8712423113442
UBB 500728841874
UNSPSC 00000000

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.