Viti senza testa
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
51250
51250.080.006
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
Hexagon socket set screw with cone point DIN 914 Stainless steel A2 M8X6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Point
Cono
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
6 mm
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Point
Cono
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M8
dt (max.)
2
L (mm)
6
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4027
NF
E27-181
BS
4168-3
NEN
2342
DIN
914
ASME
B18.3.6M
Numeri di articolo
Numero articolo
51250.080.006
EAN
8715494144612
UBB
500571403574
UNSPSC
31161518