text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cone point DIN 914 Stainless steel A2 M8X45


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Cono
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 45 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Cono
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M8
dt (max.) 2
L (mm) 45
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Standard

DIN 914
NEN 2342
NF E27-181
ASME B18.3.6M
BS 4168-3
ISO 4027

Numeri di articolo

Numero articolo 51250.080.045
EAN 8715494144643
UBB 500571403814
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.