text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cone point DIN 914 Stainless steel A2 M6X14


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Cono
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 14 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Cono
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M6
dt (max.) 1.5
L (mm) 14
P 1
s 3
t (min.) 2

Standard

NEN 2342
ASME B18.3.6M
DIN 914
NF E27-181
BS 4168-3
ISO 4027

Numeri di articolo

Numero articolo 51250.060.014
EAN 8715494144568
UBB 500571403087
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.