text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cone point DIN 914 Stainless steel A2 M4X6


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Cono
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M4
Lunghezza 6 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Cono
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M4
L (mm) 6
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Standard

ISO 4027
NEN 2342
DIN 914
BS 4168-3
ASME B18.3.6M
NF E27-181

Numeri di articolo

Numero articolo 51250.040.006
EAN 8715492277305
UBB 952351305497
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.