Viti senza testa
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
51250
51250.040.025
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
Hexagon socket set screw with cone point DIN 914 Stainless steel A2 M4X25
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Point
Cono
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M4
Lunghezza
25 mm
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Point
Cono
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M4
L (mm)
25
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
2342
BS
4168-3
DIN
914
ASME
B18.3.6M
ISO
4027
NF
E27-181
Numeri di articolo
Numero articolo
51250.040.025
EAN
8715494144483
UBB
500571402253
UNSPSC
31161518