text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cone point DIN 914 Stainless steel A2 M3X25


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Cono
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro M3
Lunghezza 25 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Cono
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M3
L (mm) 25
P 0.5
s 1.5
t (min.) 1.2

Standard

ISO 4027
BS 4168-3
ASME B18.3.6M
NF E27-181
NEN 2342
DIN 914

Numeri di articolo

Numero articolo 51250.030.025
EAN 8715494144476
UBB 500571402170
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.