FOCAL MEDITECH B.V.
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
51250
51250.025.003
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
Hexagon socket set screw with cone point DIN 914 Stainless steel A2 M2,5X3
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Point
Cono
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M2.5
Lunghezza
3 mm
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Point
Cono
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M2.5
L (mm)
3
P
0.45
s
1.3
t (min.)
1.2
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.3.6M
ISO
4027
BS
4168-3
NEN
2342
NF
E27-181
DIN
914
Numeri di articolo
Numero articolo
51250.025.003
EAN
8715494613996
UBB
500633197636
UNSPSC
31161518