text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cone point DIN 914 Stainless steel A2 M2,5X12


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Cono
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro M2.5
Lunghezza 12 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Cono
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M2.5
L (mm) 12
P 0.45
s 1.3
t (min.) 1.2

Standard

NEN 2342
DIN 914
ISO 4027
NF E27-181
BS 4168-3
ASME B18.3.6M

Numeri di articolo

Numero articolo 51250.025.012
EAN 8715494144469
UBB 500571402097
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.