text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

Hexagon socket set screw with cone point DIN 914 Stainless steel A2 M12X30

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Marchio Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 30 mm
Marchio Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Cono
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M12
dt (max.) 3
L (mm) 30
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Standard

NF E27-181
BS 4168-3
ASME B18.3.6M
ISO 4027
DIN 914
NEN 2342

Numeri di articolo

Numero articolo 51250.120.030
EAN 8715494614191
UBB 500633199616
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.