Viti senza testa
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
51250
51250.120.025
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
Hexagon socket set screw with cone point DIN 914 Stainless steel A2 M12X25
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Point
Cono
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
25 mm
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Point
Cono
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M12
dt (max.)
3
L (mm)
25
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
4168-3
DIN
914
ASME
B18.3.6M
ISO
4027
NEN
2342
NF
E27-181
Numeri di articolo
Numero articolo
51250.120.025
EAN
8715494144704
UBB
500571404499
UNSPSC
31161518
Scarica modello CAD