text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket screw insert with collar type SKD Steel Zinc plated with collar M6X18


Numero articolo
Lunghezza
Marchio Fabory
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Tipo no. SKD
Weight per piece (g) 7.1
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Lunghezza 18 mm
Marchio Fabory
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Tipo no. SKD
Weight per piece (g) 7.1
Info
  • It is recommended that the exact pilot hole diameter selection is made on basis of tests.with collar
Codice merceologico 7318190090

Dimensioni

d2 12
L (mm) 18
P 1
s 6
Pilot hole ø 10-10.5

Numeri di articolo

Numero articolo 14440.060.018
EAN 8715492582300
UBB 950355968658
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.