text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Hexagon socket screw insert with collar type SKD Steel Zinc plated with collar M6X15


Numero articolo
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Tipo no. SKD
Weight per piece (g) 5.87
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Lunghezza 15 mm
marca Fabory
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Tipo no. SKD
Weight per piece (g) 5.87
Info
  • It is recommended that the exact pilot hole diameter selection is made on basis of tests.with collar
Codice merceologico

Dimensioni

d2 12
L (mm) 15
P 1
s 6
Pilot hole ø 10-10.5

Numeri di articolo

Numero articolo 14440.060.015
EAN 8715492582294
UBB 950355968575
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.