Nedtrain Oud
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
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Elementi di fissaggio per mobili
Inserti con intaglio
Inserti brugola incavo esagonale
14440
14440.050.012
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
Hexagon socket screw insert with collar type SKD Steel Zinc plated with collar M5X12
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Tipo no.
SKD
Weight per piece (g)
3.71
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza
12 mm
marca
Fabory
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Tipo no.
SKD
Weight per piece (g)
3.71
Info
It is recommended that the exact pilot hole diameter selection is made on basis of tests.with collar
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d2
10
L (mm)
12
P
0.8
s
5
Pilot hole ø
9
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
14440.050.012
EAN
8715492582287
UBB
950355968401
UNSPSC
31161727
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare