text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket screw insert with collar type SKD Steel Zinc plated with collar M4X10


Numero articolo
Lunghezza
Marchio Fabory
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Tipo no. SKD
Weight per piece (g) 1.9
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Lunghezza 10 mm
Marchio Fabory
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Tipo no. SKD
Weight per piece (g) 1.9
Info
  • It is recommended that the exact pilot hole diameter selection is made on basis of tests.with collar
Codice merceologico 7318190090

Dimensioni

d2 8
L (mm) 10
P 0.7
s 4
Pilot hole ø 6.5-7

Numeri di articolo

Numero articolo 14440.040.010
EAN 8715494508292
UBB 500621760247
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.