text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Hexagon socket screw insert with collar type SKD Steel Zinc plated with collar M10X20


Numéro d'article
Lunghezza
Afficher tous les lunghezze
marca Fabory
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Tipo no. SKD
Weight per piece (g) 20.4
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Lunghezza 20 mm
marca Fabory
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Tipo no. SKD
Weight per piece (g) 20.4
Info
  • It is recommended that the exact pilot hole diameter selection is made on basis of tests.with collar
Codice merceologico

Dimensions

d2 18.5
L (mm) 20
P 1.5
s 10
Pilot hole ø 16-16.5

Numéros d'articles

Numéro d'article 14440.100.020
EAN 8715492582324
UBB 950355968815
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.