text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw UNC 1960 series ASME B18.3 Stainless steel ASTM F837 304 CW / CW1 3/8X1.1/2

Specifiche

Diametro 3/8 Inch
Lunghezza 1.1/2 Inch
Class CW / CW1
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical ASTM F837 304
Thread direction Right
Thread Unified National Coarse

Dimensioni

A 0.562
H 0.375
J 0.3125
LT (min.) 1.25
Threads per inch 16

Standard

ASME B18.3

Numeri di articolo

Numero articolo 51056.096.038
EAN 8715493244528
UBB 952351828399
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.