text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw UNC 1960 series ASME B18.3 Stainless steel ASTM F837 304 CW / CW1 1/2X1.3/4

Specifiche

Diametro 1/2 Inch
Lunghezza 1.3/4 Inch
Class CW / CW1
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical ASTM F837 304
Thread direction Right
Thread Unified National Coarse

Dimensioni

A 0.75
H 0.5
J 0.375
LT (min.) 1.5
Threads per inch 13

Standard

ASME B18.3

Numeri di articolo

Numero articolo 51056.127.044
EAN 8715493244689
UBB 953351502158
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.