text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw MF/MEF DIN 912 Steel Plain 12.9 M8X1,00X50


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 50 mm
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensioni

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Full thread if L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 50
P 1
s 6

Standard

ISO 12474
NF E25-125
BS 4168-1
DIN 912
ASME B18.3.1M
NEN 1241

Numeri di articolo

Numero articolo 07040.080.050
EAN 8715492054258
UBB 952351306552
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.