text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw MF/MEF DIN 912 Steel Plain 12.9 M8X1,00X20


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 20 mm
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensioni

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Full thread if L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 20
P 1
s 6

Standard

DIN 912
NF E25-125
ASME B18.3.1M
ISO 12474
BS 4168-1
NEN 1241

Numeri di articolo

Numero articolo 07040.080.020
EAN 8715492054197
UBB 952351305984
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.