text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw MF/MEF DIN 912 Steel Plain 12.9 M16X1,50X40


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 40 mm
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensioni

b 44
d-D M16
dk (max.) 24
Full thread if L ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 40
P 1.5
s 14

Standard

NF E25-125
NEN 1241
ISO 12474
BS 4168-1
DIN 912
ASME B18.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 07040.160.040
EAN 8715492054661
UBB 952351312402
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.