Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
07040
07040.100.025
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
Hexagon socket head cap screw MF/MEF DIN 912 Steel Plain 12.9 M10X1,25X25
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
12.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
25 mm
Class
12.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
b
32
d-D
M10
dk (max.)
16
Full thread if L ≤
40
k (max.)
10
L (mm)
25
P
1.25
s
8
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1241
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
ISO
12474
BS
4168-1
DIN
912
Numeri di articolo
Numero articolo
07040.100.025
EAN
8715492054302
UBB
952351311669
UNSPSC
31161605