text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw MEF DIN 912 Steel Plain 12.9 M12X1,25X70


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 70 mm
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric extra fine thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensioni

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Full thread if L ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 70
P 1.25
s 10

Standard

ASME B18.3.1M
NF E25-125
DIN 912
BS 4168-1
NEN 1241
ISO 12474

Numeri di articolo

Numero articolo 07041.120.070
EAN 8715492055132
UBB 953351740170
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.