Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
07041
07041.120.050
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
Hexagon socket head cap screw MEF DIN 912 Steel Plain 12.9 M12X1,25X50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
12.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
50 mm
Class
12.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric extra fine thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
b
36
d-D
M12
dk (max.)
18
Full thread if L ≤
50
k (max.)
12
L (mm)
50
P
1.25
s
10
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-125
ISO
12474
NEN
1241
DIN
912
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
07041.120.050
EAN
8715492055118
UBB
952351313079
UNSPSC
31161605