text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw ISO 4762 Steel Zinc flake Cr(VI) free - ISO 10683 480h NSS, with lubricant 10.9 M12X25

Specifiche

Class 10.9
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Thread Metric thread

Standard

ASME B18.3.1M
DIN 912
NF E25-125
BS 4168-1
ISO 4762
NEN 1241

Numeri di articolo

Numero articolo 07028.120.025
EAN 8717077299740
UBB 500650852899
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.