text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Steel Zinc plated 8.8 M8X60


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 60 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M8
dk (max.) 13
k (max.) 8
L (mm) 60
P 1.25
s 6

Standard

NF ≈E25-125
ISO ≈4762
NEN ≈1241
ASME ≈B18.3.1M
DIN ≈912
BS ≈4168-1

Numeri di articolo

Numero articolo 07071.080.060
EAN 8715493883093
UBB 954351947666
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.