INDUSTRIAS UGATU, SL
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
07071
07071.060.080
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
Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Steel Zinc plated 8.8 M6X80
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
80 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M6
dk (max.)
10
k (max.)
6
L (mm)
80
P
1
s
5
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
≈E25-125
NEN
≈1241
ASME
≈B18.3.1M
DIN
≈912
BS
≈4168-1
ISO
≈4762
Numeri di articolo
Numero articolo
07071.060.080
EAN
8715494042116
UBB
500500823660
UNSPSC
31161605
Scarica modello CAD