INDUSTRIAS UGATU, SL
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
07071
07071.060.040
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
Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Steel Zinc plated 8.8 M6X40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
40 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M6
dk (max.)
10
k (max.)
6
L (mm)
40
P
1
s
5
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
≈912
ISO
≈4762
BS
≈4168-1
ASME
≈B18.3.1M
NF
≈E25-125
NEN
≈1241
Numeri di articolo
Numero articolo
07071.060.040
EAN
8715493883055
UBB
954351947252
UNSPSC
31161605