text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Steel Zinc plated 8.8 M5X80


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 80 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M5
dk (max.) 8.5
k (max.) 5
L (mm) 80
P 0.8
s 4

Standard

NEN ≈1241
NF ≈E25-125
BS ≈4168-1
ISO ≈4762
ASME ≈B18.3.1M
DIN ≈912

Numeri di articolo

Numero articolo 07071.050.080
EAN 8715494453967
UBB 500500823330
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.