FOCAL MEDITECH B.V.
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
07071
07071.050.035
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
Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Steel Zinc plated 8.8 M5X35
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
35 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M5
dk (max.)
8.5
k (max.)
5
L (mm)
35
P
0.8
s
4
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
≈E25-125
NEN
≈1241
ISO
≈4762
BS
≈4168-1
DIN
≈912
ASME
≈B18.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
07071.050.035
EAN
8715494453851
UBB
500500850705
UNSPSC
31161605