text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Steel Zinc plated 8.8 M4X50


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M4
Lunghezza 50 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M4
dk (max.) 7
k (max.) 4
L (mm) 50
P 0.7
s 3

Standard

ISO ≈4762
DIN ≈912
NF ≈E25-125
ASME ≈B18.3.1M
NEN ≈1241
BS ≈4168-1

Numeri di articolo

Numero articolo 07071.040.050
EAN 8715494453820
UBB 500500850549
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.