text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Steel Zinc plated 8.8 M20X100


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 100 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M20
dk (max.) 30
k (max.) 20
L (mm) 100
P 2.5
s 17

Standard

BS ≈4168-1
ASME ≈B18.3.1M
ISO ≈4762
DIN ≈912
NF ≈E25-125
NEN ≈1241

Numeri di articolo

Numero articolo 07071.200.100
EAN 8715494042314
UBB 500500825640
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.