FOCAL MEDITECH B.V.
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
07071
07071.160.100
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior totalmente roscado DIN ≈912 Aço Zincado 8.8 M16X100
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
100 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M16
dk (max.)
24
k (max.)
16
L (mm)
100
P
2
s
14
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
≈B18.3.1M
ISO
≈4762
NEN
≈1241
DIN
≈912
BS
≈4168-1
NF
≈E25-125
Numeri di articolo
Numero articolo
07071.160.100
EAN
8715494042284
UBB
500500825319
UNSPSC
31161605