text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Steel Zinc plated 8.8 M10X60


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 60 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M10
dk (max.) 16
k (max.) 10
L (mm) 60
P 1.5
s 8

Standard

ASME ≈B18.3.1M
NF ≈E25-125
DIN ≈912
ISO ≈4762
NEN ≈1241
BS ≈4168-1

Numeri di articolo

Numero articolo 07071.100.060
EAN 8715493883116
UBB 954351947823
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.