INDUSTRIAS UGATU, SL
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
07071
07071.100.050
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
Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Steel Zinc plated 8.8 M10X50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
50 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M10
dk (max.)
16
k (max.)
10
L (mm)
50
P
1.5
s
8
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
≈E25-125
NEN
≈1241
BS
≈4168-1
DIN
≈912
ISO
≈4762
ASME
≈B18.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
07071.100.050
EAN
8715493883109
UBB
954351947740
UNSPSC
31161605
Scarica modello CAD