text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Steel Plain 8.8 M8X60


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 60 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M8
dk (max.) 13
k (max.) 8
L (mm) 60
P 1.25
s 6

Standard

NF ≈E25-125
BS ≈4168-1
NEN ≈1241
DIN ≈912
ASME ≈B18.3.1M
ISO ≈4762

Numeri di articolo

Numero articolo 07070.080.060
EAN 8715492060990
UBB 950351422809
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.