text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Steel Plain 8.8 M5X45


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 45 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M5
dk (max.) 8.5
k (max.) 5
L (mm) 45
P 0.8
s 4

Standard

DIN ≈912
BS ≈4168-1
ASME ≈B18.3.1M
ISO ≈4762
NEN ≈1241
NF ≈E25-125

Numeri di articolo

Numero articolo 07070.050.045
EAN 8715492060808
UBB 953351193271
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.