text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Steel Plain 8.8 M4X40


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M4
Lunghezza 40 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M4
dk (max.) 7
k (max.) 4
L (mm) 40
P 0.7
s 3

Standard

BS ≈4168-1
ISO ≈4762
ASME ≈B18.3.1M
NF ≈E25-125
NEN ≈1241
DIN ≈912

Numeri di articolo

Numero articolo 07070.040.040
EAN 8715492060730
UBB 950351421736
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.