FOCAL MEDITECH B.V.
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
07070
07070.140.080
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
Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Steel Plain 8.8 M14X80
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M14
Lunghezza
80 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M14
dk (max.)
21
k (max.)
14
L (mm)
80
P
2
s
12
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
≈4168-1
NEN
≈1241
NF
≈E25-125
ISO
≈4762
DIN
≈912
ASME
≈B18.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
07070.140.080
EAN
8715492061270
UBB
951351651405
UNSPSC
31161605
Scarica modello CAD