text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Steel Plain 8.8 M10X50


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 50 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M10
dk (max.) 16
k (max.) 10
L (mm) 50
P 1.5
s 8

Standard

NEN ≈1241
ASME ≈B18.3.1M
BS ≈4168-1
DIN ≈912
NF ≈E25-125
ISO ≈4762

Numeri di articolo

Numero articolo 07070.100.050
EAN 8715492061072
UBB 950351423146
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.