Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
07010
07010.060.035
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
Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Steel Plain 12.9 M6X35
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
12.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
35 mm
Class
12.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
d-D
M6
dk (max.)
10
k (max.)
6
L (mm)
35
P
1
s
5
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
≈1241
ISO
≈4762
NF
≈E25-125
BS
≈4168-1
DIN
≈912
ASME
≈B18.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
07010.060.035
EAN
8715492051233
UBB
952351500915
UNSPSC
31161605