text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Steel Plain 12.9 M4X40


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M4
Lunghezza 40 mm
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensioni

d-D M4
dk (max.) 7
k (max.) 4
L (mm) 40
P 0.7
s 3

Standard

NEN ≈1241
ISO ≈4762
BS ≈4168-1
NF ≈E25-125
ASME ≈B18.3.1M
DIN ≈912

Numeri di articolo

Numero articolo 07010.040.040
EAN 8715492051165
UBB 952351503984
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.